Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poussoir modulaire CX³ double fonction 20AX 250V~ avec voyant LED rouge 110V~ à 400V~ et contact NF - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation
Poussoir modulaire double fonction avec voyant 20A 250V
Contact 1 NF + voyant LED rouge 110V~ à 400V~ - Position monostable
1 module
Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
Conforme à la norme NF EN 60669-1
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Cx³
pour voir vos prix et les stocks
tension de lampe
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
couleur de la calotte
tension de commutation
largeur en nombre de modules
Type
puissance de la lampe max.
profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
couleur du bouton
courant de commutation
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme