Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 8...12VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 3.6W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003
Cette sonnerie 8/12V, dispose d'un niveau sonore de 80dBA. Cette sonnerie Resi9 est encliquetable pour unemAnipulation simple et aisée. Cette sonnette permet un mode de raccordement avec câbles rigides ou souples, avec ou sans embout (= 4mm²) Appareil de signalisation, cette sonnerie Resi9 est encliquetable pour une manipulation simple et aiséeProduit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) de 1mmmm² à 4mmmm². Les performances de ce produit R9PCBB répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 62080.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
niveau sonore
message optique
message acoustique
Largeur en nombre de modules
type de tonalité
Tension
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane