Cet auxiliaire de signalisation à distance 1NO + 1NF pour iCT, fonctionne en 24/240Vca avec un contact ouvert et un contact fermé. Dédié aux applications tertiaires et industriels, il se fixe sur le côté droit des Acti9 iCT.
L'Acti9 iACTs permet reporter l'état du contacteur iCT à distance.Il peut être utiliser pour une signalisation visuel ou un relayage. Cet auxiliaire de signalisation à distance iACTs, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Cet auxiliaire de signalisation Acti9 s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément avec le contacteur iCT. Cette gamme d'auxiliaires Acti9 iACTs répond à la norme NF EN 60947-5. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.
Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.
Acti9 ict
pour voir vos prix et les stocks
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme