Acti9 iCT - Contacteur à commande manuelle - 3P - 25A - 3NO - 220/240Vca - 50Hz

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 220...240 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension de fonctionnement normale 400...400 V
ICON

Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC tri est un contrôleur à distance. En version 3P 3NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 220/240Vca, il est dédié aux heures creuses.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 iCT commande efficacement les circuits électriques. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN symétrique 35mm. Ce contacteur iCT, 3P 3NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 iCT s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Les performances de cette gamme de contacteurs Acti9 iCT répond à la norme NF EN 61095. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.

Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.

Acti9 ict

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

avec fonction jour/nuit

Non

sans ronflement/bourdonnement

Non

tension d'actionnement assignée

220...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Oui

courant de fonctionnement nominal

25 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Oui

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

2400 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

4800 VA

charge max. de lampe fluorescente

2400 VA

Puissance halogène

5700 W

largeur en nombre de modules

2

tension de fonctionnement normale

400...400 V

profondeur d'encastrement

43.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Acti9 ict

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.