Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ENN- contacteur modulaire J/N silencieux 20A- 2 pôles 2NO AC-1/AC-7a 240 VAC- Tension cde 230-240Vac/Vdc- limiteur de surtension- Fonctionnement M/A- applications d'éclairage chauffage ventilation délestage- 1 modules- borniers à vis-étrier
Les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) 2 pôles de largeur 18 mm commandent des charges monophasées jusqu'à 20 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d'entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement).
Les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) possèdent un inverseur intégré qui permet de choisir entre trois modes de fonctionnement : coupure manuelle (même en présence d'un signal de commande), mode automatique (fonctionnement normal du contacteur) et activation manuelle avec retour au mode automatique dès que la bobine est de nouveau alimentée en tension. Ce système offre de nombreux avantages : il est par exemple possible d'effectuer, lors de la mise en service, un test de fonctionnement du circuit de charge même en l'absence de signal de commande. De la même manière, il est possible de couper le circuit de charge à tout moment, facilement et rapidement en présence d'un signal de commande.
La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui se monte en accessoire à gauche du contacteur.
De conception modulaire, les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques, et sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec fonction jour/nuit
Tension de fonctionnement normale
Profondeur d'encastrement
tension d'actionnement assignée
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1
sans ronflement/bourdonnement
curseur pour commutation manuelle
Largeur en nombre de modules
Multiple de vente
Code Douane