Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - 4F - 3 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal 40 A
  • tension d'actionnement assignée 195...253 V
  • tension de fonctionnement normale 400...400 V

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 230V~ - 4P 400V~ 40A et contact 4F - 3 modules - conforme NF EN 61095

 
 

Détails du produit

Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 230V~
Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
Intensité maximum : 40A - Contact 4F - 3 modules
Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
Conforme à la norme NF EN 61095
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Cx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Oui

courant de fonctionnement nominal

40 A

Classe de protection (IP)

IP2X

type de tension de fonctionnement

AC

tension d'actionnement assignée

195...253 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1400 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

3400 VA

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Oui

charge max. de lampe fluorescente

3100 VA

Puissance halogène

5000 W

largeur en nombre de modules

3

tension de fonctionnement normale

400...400 V

profondeur d'encastrement

44 mm

Info produit

Gamme

Cx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.