Contacteur de puissance bobine 230V~ - 2P - 250V~~ - 25 A - 2 F - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension d'actionnement assignée 195...253 V
  • tension de fonctionnement normale 250...250 V

Contacteur de puissance CX³ sans commande manuelle bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095

 
 

Détails du produit

Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ sans commande manuelle bobine 230V~
Intensité maximum : 25A
Contact 2F
1 module
Conforme à la norme NF EN 61095
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Cx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Oui

courant de fonctionnement nominal

25 A

Classe de protection (IP)

IP2X

type de tension de fonctionnement

AC

tension d'actionnement assignée

195...253 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2200 VA

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Oui

charge max. de lampe fluorescente

2100 VA

Puissance halogène

3000 W

largeur en nombre de modules

1

tension de fonctionnement normale

250...250 V

profondeur d'encastrement

44 mm

Info produit

Gamme

Cx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.