Contacteur modulaire ESBN 63A 4No 24VAC/DC
Les contacteurs d'installation ESB63..N permettent de contrôler des charges monophasées et triphasées jusqu'à 63 A et peuvent fonctionner en courant alternatif ou continu.
Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.
Les avantages suivants sont fournis :
Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie et protection intégrée contre les surtensions.
Différentes combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
pour voir vos prix et les stocks
avec fonction jour/nuit
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1
sans ronflement/bourdonnement
tension d'actionnement assignée
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
tension de fonctionnement normale
profondeur d'encastrement
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
largeur en nombre de modules
Multiple de vente
Code Douane