Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart - programmation hebdomadaire - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Interrupteur crépusculaire programmable astronomique IC Astro SMART. Largeur de 45 mm (5 modules de 9 mm). Pour démarrer et arrêter une charge électrique en fonction des heures de lever et de coucher du soleil. Pas besoin d'utiliser un capteur de luminosité car les heures de lever et de coucher du soleil sont calculées automatiquement en fonction de l'emplacement géographique. L'interrupteur horaire intégré avec cycle de commutation est de 7 jours (hebdomadaire). 84 manœuvres. Économies sur coupure secteur avec réserve de batterie: 10 ans. Les commandes manuelles et à distance sont possibles. Sortie 1 canal. La programmation peut également être effectuée avec une clé mémoire et un logiciel PC. Le support du manuel d'utilisation sur le côté gauche du produit permet d'accéder facilement au document.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
entrée du contact à poussoir
avec coupure nocturne programmable
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
profondeur d'encastrement
Type de pose