Horloge hebdomadaire digitale 1 module 24h 7j 1 c inv 56 pas de programmes

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...240 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 1

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 1Module. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.

 
 

Détails du produit

Pour les professionnels et particuliers soucieux de réduire leurs coûts énergétiques, le Theben 6080403 est la solution idéale. Grâce à ses 56 emplacements mémoire, optimisez le fonctionnement de vos équipements et réduisez votre empreinte carbone.

Tr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Tr

Interrupteur horaire numérique

réserve de marche en années

10

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

230...240 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme de cycle

Non

programme d'impulsion

Non

programme aléatoire

Non

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

largeur en nombre de modules

1

GPS

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Non

signal de sortie

autre

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Non

nombre d'emplacements de mémoire

56

puissance max. de commutation LED

60 W

nombre de contacts

1

carte mémoire incluse

Non

profondeur

60 mm

entrée externe de contact à poussoir

Non

hauteur

85.5 mm

précision par jour

0.25 s

largeur

17.5 mm

Classe de protection (IP)

IP20

Type de pose

rail DIN

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.