Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j 1 contact 230V. Prog OBELISK top 3 BLE

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 1

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

 
 

Détails du produit

Pour les professionnels et particuliers soucieux de réduire leurs coûts énergétiques, le Theben 6100403 est la solution idéale. Grâce à ses 56 emplacements mémoire, optimisez le fonctionnement de vos équipements et réduisez votre empreinte carbone.

Tr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Tr

Interrupteur horaire numérique

puissance max. de commutation LED

600 W

carte mémoire incluse

Non

entrée externe de contact à poussoir

Non

précision par jour

0.25 s

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en années

10

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme de cycle

Non

programme d'impulsion

Non

programme aléatoire

Non

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

largeur en nombre de modules

2

GPS

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Non

signal de sortie

autre

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Non

nombre d'emplacements de mémoire

56

nombre de contacts

1

profondeur

60 mm

hauteur

90 mm

largeur

35 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.