Resi9 IH - inter. horaire journalier - réserve de marche 100h

Main media

Acti9 - Resi9 IH - interrupteur horaire journalier - réserve de marche 100h - programmable - durée de cycle : 24h - durée minimale de l'intervalle : 15 min - nombre maximum de commutateurs : 48 on - 48 off - blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur 24h Resi9 IH'clic de Schneider Electric est une minuterie mécanique permettant la programmation avec des segments imperdables sur une molette. Doté d'un canal, cet interrupteur horaire journalier dispose du nombre de commutations suivant : 96 segments de 15 minutes et d'une réserve de marche de 100 heures de coupure secteur (durée minimale de l'intervalle 15 minutes). 3 positions sont possibles sur le commutateur en face avant : marche permanente, arrêt permanent et automatique. Le raccordement se fait par bornes à cage pour câble jusqu'à 6 mm2. Cette minuterie horaire journalière dispose d'un capot pivotant plombable et d'une fonction inverseur temporel manuel.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Minuterie mécanique

nombre de modules (construction modulaire)

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

avec sortie de semiconducteur

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

réglage de l'heure

15...15 min

Calibre

16 A

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Oui

Modèle type

mécanique

couleur

blanc

composition

mécanisme seul

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale

240 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.