Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TS-ASTRO-3-NFC horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (2 TE) canal 1: 3680 W à cos = 1 3680 W cos = 0,6, 2300 VA 200 W LED courant de pointe IP (20ms)= 50 A canal 2 : 3680 W à cos = 1 3680 W cos = 0,6, 2300 VA 200 W
Horloge digitale Astrologique pour installation dans le boîtier de distribution
2 canaux
56 pas de mémoire
Pouvoir de coupure 16 A chaque canal
Programmation NFC (norme ISO 15693)
Programmable directement via App (Android)
Batterie remplaçable (CR2032)
Ré
Chronolux
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
entrée externe de contact à poussoir
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
réserve de marche en années
fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
programme d'impulsion
programme vacances
programme 24 h
largeur en nombre de modules
GPS
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
Nbre de canaux
programme astronomique
nombre d'emplacements de mémoire
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose