Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - minuterie réglable de 1 à 7 minutes - H83mmxL18mmxP68mm - blanc RAL 9003 - tension assignée d'emploi : 230 V CA à 50 Hz - IP20 B
La minuterie est particulièrement adaptée pour programmer une durée, souvent l'éclairage d'une zone de passage ou d'une pièce peu fréquentée. En effet, elle coupe automatiquement l'éclairage après une durée réglable. Ainsi, elle est appréciée pour l'éclairage des parties communes comme un hall d'immeuble ou escalier, couloirs, passages, entrées, etc. pour éviter les gaspillages. Cette minuterie électromécanique Acti9 MIN de la gamme Multi9 de Schneider Electric permet un temps de réglage entre 1 et 7 minutes. Cette minuterie MIN commande ainsi la fermeture puis l'ouverture d'un contact selon le temps réglé. Cette minuterie réglable se monte sur un rail DIN et se raccorde par bornes à vis, en toute facilité. Elle dispose d'un degré d'étanchéité IP20 et d'une tension d'emploi de 230 VAC. Vous aurez le choix du type de raccordement (3 ou 4 fils) par sélecteur.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
réarmement
préavis d'extinction
type de commutation
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
Tension de commande
largeur en nombre de modules
retardement du déclenchement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de courant de surcharge sélectionnable
contact à poussoir courant de lampe à effluves
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
profondeur d'encastrement
fonction
Type de pose