Minuterie d'escalier E232-230VAC-1 à 7 min. en 15 sec. - 1VA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • fonction mécanique
  • Type de pose rail DIN

E232/230 - Minuterie d'escalier modulaire - Tension nominale 230V AC - durée réglable de 1 à 7 min. par 15 secondes - avec avertissement d'extinction - 16A/230V AC - Charge inductive de 2300W - connexion 3 ou 4 fils - Largeur 1 module

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Minuterie

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Non

contact à poussoir courant de lampe à effluves

50 mA

Courant de commutation

16 A

charge max. de lampe fluorescente

2300 VA

Puissance halogène

2300 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

Tension d'alimentation

0.9...1.1 V

Type de tension d'alimentation

AC

réarmement

réarmable + lumière continue

préavis d'extinction

clignoter

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

type de tension de commande 1

AC

tension de commande 2

230...230 V

Tension de commande

230...230 V

largeur en nombre de modules

1

retardement du déclenchement

1...7 min

profondeur d'encastrement

59 mm

fonction

mécanique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.