Minuterie escalier ELPA électromécanique tempo de 1 a 7 mn

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • fonction mécanique
  • Type de pose rail DIN

minuterie escalier électromécanique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 1 minute à 7 minutes. Sélection manuelle 3 ou 4 fils. Commande de marche forcée.

 
 

Détails du produit

Minuterie électromécanique 1 à 7mn

Elpa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Elpa

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Minuterie

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente

2300 VA

Puissance halogène

2300 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

Tension d'alimentation

207...207 V

Type de tension d'alimentation

AC

réarmement

réarmable

préavis d'extinction

sans

type de commutation

circuit 3 et 4 conducteurs

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

type de tension de commande 1

AC

Tension de commande

230...230 V

largeur en nombre de modules

1

retardement du déclenchement

7...7 min

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Non

contact à poussoir courant de lampe à effluves

50 mA

Courant de commutation

16 A

profondeur d'encastrement

60 mm

fonction

mécanique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.