Minuterie escalier electron 30s a 20 mn ELPA 7

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • fonction électronique avec préavis d'extinction
  • Type de pose rail DIN

minuterie escalierélectronique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 30 sec à 20 minutes. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.

 
 

Détails du produit

Minuterie d'escalier électronique, détection automatique 3 ou 4 conducteurs. Réarmement immédiat, commande de forçage permanent marche. Temporisation 30 sec-20 min. Contact 16A/230V. Commutation LED = 180W maxi.

Elpa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Elpa

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Minuterie

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Non

contact à poussoir courant de lampe à effluves

100 mA

Courant de commutation

16 A

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

400 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2600 VA

charge max. de lampe fluorescente

2600 VA

Puissance halogène

2600 W

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

type de tension de commande 2

AC/DC

type de tension de commande 1

AC

tension de commande 2

230...230 V

Tension de commande

230...230 V

largeur en nombre de modules

1

retardement du déclenchement

0.5...20 min

consommation d'énergie

0.3 W

profondeur d'encastrement

60 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction

électronique avec préavis d'extinction

Type de pose

rail DIN

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

Tension d'alimentation

230...230 V

Type de tension d'alimentation

AC

réarmement

réarmable + lumière continue

préavis d'extinction

clignoter

type de commutation

circuit 3 et 4 conducteurs

fréquence de tension de commande 2

50...50 Hz

puissance max. de commutation LED

600 W

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.