Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - Resi9 Min - minuterie - 1 contact 16A/250Vca - réglage par molette - réglable de 1 à 7 minutes - tension assignée d'emploi : 230 V CA à 50 Hz - blanc RAL 9003
Cette minuterie électromécanique Resi9 de Schneider Electric se règle par molette, pour un réglage possible de 1 à 7 minutes, par pas de 15 secondes. Cette minuterie molette assure la mise en marche du circuit d'éclairage pendant un temps déterminé, commandant ainsi la fermeture puis l'ouverture d'un contact selon le temps réglé. Cette minuterie réglable se monte sur un rail DIN et se raccorde par bornes à vis, pour un grand confort d'installation. Cette minuterie MIN'clic dispose d'un degré d'étanchéité IP20 et d'une marche automatique (après 20 secondes de fonctionnement, toute action sur un bouton-poussoir relance la temporisation). Elle est compatible avec la gamme Rési9 de Schneider Electric. Idéale pour le résidentiel, cette minuterie sera parfaitement adaptée pour éviter le gaspillage d'énergie dans les lieux de passage ou fréquentés que ponctuellement.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Adapté à un montage de profilés chapeaux
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
fonction étoile/triangle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
Commande à distance possible
Appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité