M1170-Prise de courant modulaire -Norme dual italienne- 2P+T -16A-250VAC

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 2.5
  • Tension 250 V
  • Calibre 16 A

M1170 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme dual italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec volets de protection - Largeur 2,5 modules

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant modulaire

nombre de pôles coupés (plats)

2

nombre de pôles coupés (ronds)

2

Classe de protection (IP)

IP20

avec témoin lumineux

Non

largeur en nombre de modules

2.5

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de prises de courant

1

Tension

250 V

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

60 mm

Type de tension

AC

avec volet de protection

Non

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.