M1174-Prise de courant modulaire -Norme française- 2P+T - 16A - 250VAC

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension 250 V
  • Calibre 16 A
  • largeur en nombre de modules 2.5

M1174 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme française, 250VAC, 16A, avec volets de protection - Montage sur rail DIN - couleur grise - Largeur 2,5 modules

 
 

Détails du produit

Cette prise modulaire permet le raccordement d'appareils, d'outils ou d'équipements électriques et électroniques non modulaires dans des tableaux électriques civils et industriels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Prise de courant modulaire

nombre de prises de courant

1

Tension

250 V

Calibre

16 A

largeur en nombre de modules

2.5

avec eclips / protection enfant

Oui

Type de tension

AC

nombre de pôles coupés (plats)

2

nombre de pôles coupés (ronds)

2

Classe de protection (IP)

IP20

avec témoin lumineux

Non

profondeur d'encastrement

60 mm

avec volet de protection

Non

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.