Prise de courant avec terre 10A et 16A - 2,5 modules DIN

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 2.5
  • Tension 250 V
  • Calibre 16 A
ICON

Prise de courant aVoltsec terre modulaire 16A 230Volts~ 3680W maximum - 2,5 modules

 
 

Détails du produit

Dimensions: 44,5 x 94 mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant modulaire

profondeur d'encastrement

60 mm

Type de tension

AC

avec volet de protection

Non

Modèle type

autre

type de contact de protection

rond

nombre de contacts actifs (carré)

0

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

Classe de protection (IP)

IP2X

avec témoin lumineux

Non

largeur en nombre de modules

2.5

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de prises de courant

1

Tension

250 V

Calibre

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.