Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - avec voyant - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Ce produit Acti9 iPC est une prise de courant modulaire permettant de connecter un appareil basse tension au réseau électrique. Il s'agit d'une prise d'alimentation standard 16A 2P+T avec capot de protection sur les pôles. Il est conforme à la norme française NFC 15100. Un voyant lumineux sur le produit indique la présence de tension (LED). Le couple de serrage de la connexion est de 1,2 N.m pour le type de tournevis PZ2. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides de 10 mm². Le raccordement permet des câbles souples ou en cuivre avec ferrule de 6 mm². La largeur en pas de 9 mm est de 5. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (l) 45 mm x (H) 84 mm x (P) 60 mm. Le poids est de 98 g. Le degré de protection est IP20 sur les bornes et IP40 dans le boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -25 et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et +80 °C. Il est conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 15-100 et NF C 61-314.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de contact de protection
Classe de protection (IP)
avec témoin lumineux
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
avec volet de protection
Modèle type
largeur en nombre de modules
avec eclips / protection enfant