Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Allemand - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Cette prise de courant modulaire Acti9 iPC permet de connecter un appareil basse tension au réseau électrique. Cette prise de courant standard 16A 2P+T dispose d'un capot de protection. Elle est conforme à la norme allemande KEMA VDE 0620. Le couple de serrage de connexion est de 1,2Nm (tournevis type PZ2). La connexion se fait avec des câbles en cuivre rigides entre 1 et 10mm². Le raccordement se fait avec des câbles en cuivre souples ou avec embout entre 1 et 6mm². Il est conforme aux normes VDE 0620, UNE_20315-1-1 et NEN 1020. Elle est de couleur blanche (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 (bornes) et IP40 (boîtier). La température de fonctionnement est de -25°C à +70°C. La température de stockage est de -40°C à +80°C.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de contact de protection
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
avec volet de protection
Modèle type
Classe de protection (IP)
avec témoin lumineux
largeur en nombre de modules
avec eclips / protection enfant