Resi9 XE - Combiné 2 prises de courant standard français + disjoncteur embrochable 1P+N 16 A 230 V courbe C 3000 A - prise 16 A 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 12 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Où l'installer Ce combiné XE Resi9 possède deux prises de courant modulaire avec un courant assigné d'emploi 16A, raccordées en usine à un disjoncteur 16A. Ce combiné disjoncteur et 2Prises de courant XE garantit une manière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Raccordement embrochable, connexion de la terre à effectuer. Les performances de ce produit R9ECS616 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, NFC 15-100, NFC 61-303.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9 xe
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de contact de protection
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Classe de protection (IP)
avec témoin lumineux
largeur en nombre de modules
avec eclips / protection enfant
nombre de prises de courant
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
avec volet de protection
Modèle type