Acti9 - iATLc+s auxiliaire de commande centralisée + signalisation à distance 24...240VCA - H86mmxL18mmxP71mm - blanc - IP20
Cet Acti9 iATLc+s est un auxiliaire fiable de commande centralisée et de signalisation à distance. Il possède 1 contact inverseur et fonctionne avec une tension de commande de 24 à 240 VCA. Le montage s'effectue à droite du télérupteur iTL à clips jaunes. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. Il est associé à des télérupteurs iTL qui permettent le contrôle centralisé d'un groupe de télérupteurs. Ce produit est conforme à EN/IEC 60669-2-2.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Acti9 itl
pour voir vos prix et les stocks
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
Type de tension
fonction
avec autotest avec fonction courant de défaut
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
Courant de commutation
largeur en nombre de modules
Tension
Gamme
Code Douane
Multiple de vente