Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iETL extension pour télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - H60mmxL18mmxP84mm - IP20 - blanc - contrôle à distance - 1 pôle - commande à distance ou par maneton
Cet Acti9 iETL iTL 16 est une extension modulaire pour télérupteur. Cet appareil 1P a 1 contact normalement ouvert. Le courant nominal est de 32 A, la tension de fonctionnement de 24 à 250 VCA et il fonctionne avec une tension de contrôle de 230 à 240 VCA ou 110 VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles pour AC-21 ou 100000 cycles pour AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être de 50 ms. Il est principalement utilisé pour les applications de commande d'éclairage. La tension d'isolement nominale Ui est de 440 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Acti9 itl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
largeur en nombre de modules
Calibre
fonction
Type de pose
profondeur d'encastrement