Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - télérupteur standard iTL - 4P - 4F - 16A - 415VCA 50/60Hz - 60dB - Commutations 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 12VCC - 24VCA 50/60Hz - Largeur 4 pas de 9 mm - NF
Ce télérupteurActi9 iTL est un relais impulsionnel modulaire. Ce télérupteur 4P dispose de 4 contacts normalement ouverts (NO). Il fonctionne avec une tension de commande de 24VCA ou 12VCC. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 200 000 cycles pour l'AC-21 ou 100 000 cycles pour l'AC-22. La fréquence de commutation est de 100 commutations/jour ou 5 commutations/minute. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50ms et 1s. Il est principalement utilisé pour le contrôle d'éclairage. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Son degré de pollution est de 3 et sa catégorie de surtension IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. La température de fonctionnement est de -20°C à 50°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.
Acti9 itl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de commutation
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
Tension d'alimentation
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Commande manuelle
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
Largeur en nombre de modules
Profondeur d'encastrement
Fonction
Type de pose