Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A - 1 module de 18 mm + intercalaire de 9 mm soit une largeur totale de 27 mm
Ce télérupteur silencieux unipolaire, a pour rôle d'allumer et d'éteindre à distance une charge au niveau de plusieurs points de commande à l'aide de boutons poussoirs. Cette télécommande de calibre 16A dispose d'un contact NO. La largeur de cette commande avec pilotage connecté est de 2 pas de 9 mm Le télérupteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, proposant des commandes pratiques et centralisées pour allumer et éteindre des points d'éclairage situés à plus de deux endroits différents. Attention, il convient de câbler le neutre et respecter le raccordement du circuit de commande (A1 pour la phase, A2Pour le neutre), d'utiliser la même phase pour le raccordement de la puissance et de la commande. Ce télérupteur est livré avec un intercalaire (1 pas de 9mm de large) qui doit être utilisé lors d'un montage à côté d'un disjoncteur, d'un contacteur ou d'un télérupteur, pour garantir une utilisation optimale. Il possède une commande forcée ON/OFF par bouton-poussoir en face avant. Les performances de ce produit R9PCL216 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2.Cette référence est à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3Pour effectuer un contrôle à distance.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de commutation
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
Commande manuelle
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
Tension de commande
Profondeur d'encastrement
Largeur en nombre de modules
Fonction
Type de pose