Télérupteur E290 - 16A- 1NO - 230VAC/110VDC (1 module)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • fonction électronique pour contrôleur central

E290-16-10/230 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 230VAC/110VDC - Contact 1NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,32W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.

 
 

Détails du produit

Les télérupteurs électromécaniques, Série E290 - offre simplicité, économie d'énergie et efficacité. La gamme E290 d'ABB peut être utilisée pour réaliser un système de contrôle d'éclairage simple, économe en énergie et efficace. Économisez de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution car la bobine du télérupteur n'a besoin que d'une alimentation de courte impulsion.Les appareils sont conçus pour des courants nominaux de 16 et 32A. Grâce aux accessoires combinables, ils couvrent presque toutes les applications du marché.

Les télérupteurs E290 contrôlent plus de lampes que les contacteurs de même courant nominal. Vous pouvez économiser aussi de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution puisque la bobine du télérupteur est alimentée par une impulsion courte.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Courant de commutation

16 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

3000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2500 VA

charge max. de lampe fluorescente

3000 VA

Puissance halogène

3000 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

Tension d'alimentation

207...253 V

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Oui

fréquence de tension de commande 2

50...50 Hz

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

type de tension de commande 2

DC

fonction

électronique pour contrôleur central

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

68 mm

type de tension de commande 1

AC

tension de commande 2

110...110 V

Tension de commande

230...230 V

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.