Télérupteur connecté Drivia with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • fonction commutateur électronique

Télérupteur modulaire unipolaire silencieux connecté Drivia with Netatmo 16AX 230V~ compatible avec l'App Home + Control - connexion par bornes à vis - 1 module

 
 

Détails du produit

Télérupteur Drivia with Netatmo silencieux unipolaire 230V~ - 16AX
Peut être commandé par des boutons poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fils connectées Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo ou Mosaic with Netatmo
Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A ou fusible
Bornes à vis - 1 module 17,5mm
Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Drivia with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drivia with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

commande manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Courant de commutation

16 A

charge max. de lampe fluorescente

3000 VA

Puissance halogène

3840 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

Tension d'alimentation

240...240 V

Type de tension d'alimentation

AC

profondeur d'encastrement

44 mm

fonction

commutateur électronique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.