Télérupteur standard à vis 230V~- 2P - 250V~~ - 16A - 2F - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction mécanique pour contrôleur central
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

Télérupteur standard à vis 230V~- 2P - 250V~~ - 16A - 2F - 1 module

 
 

Détails du produit

Télérupteur bipolaire 16A 250V~
Tension du courant de commande 230V~
Type de contact : 2F
1 module - Bornes à vis
Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Cx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

profondeur d'encastrement

44 mm

fonction

mécanique pour contrôleur central

Type de pose

rail DIN

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Courant de commutation

16 A

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

type de tension de commande 1

AC

Tension de commande

210...250 V

largeur en nombre de modules

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.