Acti 9 - STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL36mmxP62mm - IP20 - 4 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
extension de module jusqu'aux canaux max.
détecteur de pluie
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux
nombre de canaux de variation universels
fonction d'arrêt différé, nombre de canaux
Tension de commande
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
simulation de présence
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Calibre
programme astronomique
profondeur
hauteur
commutateur de groupe
puissance de variation par canal
nombre de fonctions de variation
tension assignée (Ue)
type de tension de commande 1
minuterie d'escalier et avertissement
fonction centrale ARRÊT
Classe de protection (IP)
fonction de courant de surcharge, canaux
fonction anti-panique
fonction
largeur
Type de pose