Variateur de couleurs Mosaic 1 zone pour ballasts et drivers DALI pour la commande de 21 luminaires RVB maximum - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - installation en encastré ou en saillie
Variateur colorimétrique DALI Mosaic pour créer des variations de couleurs dans 1 zone - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Blanc RAL9003 finition brillante
Permet la commande de 21 luminaires RVB (rouge, vert et bleu) maximum
Configuration par appui sur la touche ''learn'' du produit
Fonctionne avec alimentation référence 003515
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Tension nominale
transparent
tension de commande
finition de la surface
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
numéro RAL (équivalent)
type de fixation
matériau
type de charge
Traitement de surface
qualité du matériau
fréquence
sans halogène
couleur
Type de pose
type de commande
composition