Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 16A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 16 A
  • taille 10x26 mm
  • Modèle type fusible en céramique
ICON

Legrand - Cartouche domestique cylindrique - 10,3x25,8mm - sans voyant - 16 A

 
 

Détails du produit

Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant
Calibre : 16A
Tension : 230V~
Pouvoir de coupure : 6000A
Section protégée Cuivre : 2,5mm²

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

finition du voyant indicateur

autre

fréquence de fonctionnement nominale

50...60 Hz

classe de fonctionnement

autre

Calibre

16 A

type de tension

AC

taille

10x26 mm

Modèle type

fusible en céramique

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361050

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.