Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 10A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 10 A
  • taille 8x23 mm
  • Modèle type fusible en céramique

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant calibre 10A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu avec repérage couleur jaune

 
 

Détails du produit

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant
Calibre : 10A
Tension : 230V~
Pouvoir de coupure : 6000A
Section protégée Cuivre : 1,5mm²

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

fréquence de fonctionnement nominale

50...60 Hz

finition du voyant indicateur

percuteur

classe de fonctionnement

autre

Calibre

10 A

type de tension

AC

taille

8x23 mm

Modèle type

fusible en céramique

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.