Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 2A 250V~

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 2 A
  • taille 5x20 mm
  • Modèle type fusible en céramique

Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 2A 250V~ pouvoir de coupure 1500A

 
 

Détails du produit

Cartouche cylindrique 5x20mm
Type F (rapide) - Corps céramique
Calibre 2A - Tension 250V~
Pouvoir de coupure 1500A
Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

dissipation thermique sous courant nominal

1.4 W

finition du voyant indicateur

autre

fréquence de fonctionnement nominale

50...60 Hz

classe de fonctionnement

autre

Courbe

H

Calibre

2 A

taille

5x20 mm

type de tension

AC

Modèle type

fusible en céramique

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.