Cet accessoire d'isolement est un cache-bornes long 4P, avec un pas de raccordement de 45mm, pour raccordement arrière des ComPacT NSX400-630.
Schneider Electric met à votre disposition une gamme de disjoncteurs, d'interrupteurs et d'accessoires associés en lien avec vos besoins. La gamme Compact NSX, conçue et développée par Schneider Electric, répond à vos besoins de protection, de sectionnement et de commande des circuits de distribution électriques dans les domaines tertiaires et industriels.
L'accessoire présenté est un cache bornes long débrochable permettant d'isoler les bornes de raccordement. Il possède 4 pôles et doit être placé sur un courant d'alimentation dont l'intensité est inférieure à 250A. Cet accessoire est compatible avec les disjoncteurs NSX 400 à 630 et les interrupteurs INV/INS.
La gamme de produits Compact NSX se caractérise par la variété de son offre et les performances élevées de ses composants.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
accessoire
pièce détachée
type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane