ComPacT NSX - Commande rotative prolongée standard - poignée noire pour NSX250

Main media

Caractéristiques principales

  • avec verrouillage de porte Non
  • avec rallonge d'axe Oui
  • verrouillable Oui

ComPacT NSX - Commande rotative prolongée standard - Poignée noire pour NSX250 - 3 positions OFF/ON/déclanché - Applications standard - Protections IP40 - 1 à 3 cadenas

 
 

Détails du produit

La distance entre l'arrière du disjoncteur et la porte du tableau est de 185 mm à 600 mm. Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Elle convient à l'isolation et est utilisée pour les applications standard. Elle est équipée d'une poignée noire standard. Les niveaux de protection sont IP55 et IK08. Elle conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher.En option, il est possible d'installer un verrou Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas. Cette version étendue permet d'exploiter les dispositifs installés à l'arrière des tableaux de distribution, à partir du tableau de distribution. Cette poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de manille 5 à 8 mm).
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Poignée pour armoire electrique

avec poignée rouge/jaune

Non

avec verrouillage de porte

Non

avec rallonge d'axe

Oui

verrouillable

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.