ComPacT NSX - Contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV bas niveau

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0

Cet accessoire est un contact aux. Bas niveau pour ComPacT qui réalise les fonctions de signal. OF, SD, SDE et SDV. Encliquetable, directement sur l'appareil, il est utilisé dans les applications de surveillance de l'état d'un disjoncteur.

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'un contact auxiliaire de bas niveau qui fournit toutes les indications à distance pour les disjoncteurs Compact NSX, Compact NS, PowerPact Multistandard et EasyPact CVS. Les indications à distance sont ON/OFF (OF), déclenchement (SD) et indication erreur déclenchement (SDE) pour tous les types de disjoncteurs. Les informations d'état à distance pour le déclenchement en raison d'un défaut à la terre (SDV) sont utilisées pour Compact NSX et PowerPact Multistandard. Les contacts sont installés dans l'appareil dans des emplacements dédiés. Ce contact auxiliaire est un contact de type inverseur à point commun avec 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Le courant nominal est de 5A et la charge minimale est de 1MA à 4VCC pour les catégories d'utilisation AC12/AC15/DC12/DC14. Un dispositif intègre 5 types de contacts auxiliaires. Elle est conforme à la norme CEI 60947-5-1.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

Type de pose

autre

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

4 A

Culot

sans

Modèle type

intégrable

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.