ComPacT NSX - Contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV pour ComPacT

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

Cet accessoire est un contact auxiliaire pour ComPacT qui réalise les fonctions de signalisation OF, SD, SDE et SDV. Encliquetable, directement sur l'appareil, il est utilisé dans les applications de surveillance de l'état d'un disjoncteur.

 
 

Détails du produit

Schneider Electric met à votre disposition une gamme de disjoncteurs, d'interrupteurs et d'accessoires associés en lien avec vos besoins. La gamme ComPacT NS, conçue et développée par Schneider Electric, répond aux besoins de protection de vos installations de distribution électrique. Le produit présenté est un contact auxiliaire permettant d'ajouter un contact supplémentaire au contacteur principal. Ce modèle de contact réalise toutes les fonctions de signalisation OF, SD, SDE et SDV. Vous pourrez déterminer sa fonction en faisant varier son emplacement dans le boîtier. Il se monte simplement en se glissant sur l'appareil jusqu'au clic. La gamme de produits Compact NSX se caractérise par la variété de son offre et les performances élevées de ses composants.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

4 A

Culot

sans

Modèle type

intégrable

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.