ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 3P - pour NSX100-250

Main media
ICON

Cet accessoire de montage est un kit débrochable 3P. Compatible avec les ComPacT NSX100-250, il est utilisé sans protection différentielle (contre les fuites à la terre).

 
 

Détails du produit

Cette référence est composée de ces références : 1x LV429266, 3x LV429268, 1x LV429270, 2x LV429515 . Pour pouvoir les commander séparément, elles nécessitent un montage spécifique et certifié que nous sommes en mesure de réaliser.
Veuillez-vous rapprocher de votre agence habituelle pour plus de renseignements.
Il s'agit d'un kit de débrochage pour disjoncteurs fixes Compact NSX 100/160/250 à 3 pôles. La configuration débrochable est effectuée en ajoutant un kit de débrochage à un appareil Compact NSX fixe. Ce kit comprend un châssis embrochable (LV429266), 3 connexions d'alimentation (LV429268), 2 cache-bornes courts (LV429515) et un verrouillage de déclenchement de sécurité (LV429270). Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son châssis. Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact nsx

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Kit de modification pour disjoncteur

transformation de plug-in à fixe

Non

transformation de fixe à plug-in

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.