Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX400-630, 3P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.
Il s'agit d'un châssis embrochable pour disjoncteurs Compact NSX 400/630 à 3 pôles. La base débrochable fait partie d'un kit de débrochage complet. La configuration débrochable est réalisée en ajoutant un kit de débrochage à un appareil Compact NSX fixe. Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son châssis. Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté au nombre de pôles
Modèle type