Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 bornes en aluminium pour 2 câbles nus (50 à120mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Ces bornes sont fournis avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Les connecteurs sont vissés directement sur les bornes de l'appareil ou sur les plages à angle droit. Le courant nominal peut atteindre 250 A. Ces connecteurs peuvent recevoir 2 câble en cuivre ou en aluminium de 50 mm² à 120 mm².
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme