Disjoncteur magnétothermique DPX³630 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 400A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 400 A

Disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³630 à déclencheur magnétothermique pouvoir de coupure 36kA 400V~ 4P intensité 400A - livré avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres cuivre et cloisons de séparation

 
 

Détails du produit

Disjoncteur de puissance DPX³630 à déclencheur magnétothermique
Pouvoir de coupure Icu 36kA (400V~) - 4P - In : 400A
Version magnétothermique :
- thermique Ir réglable de : 0,8In à 1In- magnétique li réglable de : 5In à 10In
S'équipe avec les auxiliaires et s'associe aux relais différentiels
Se monte en position verticale, horizontale ou inverseur de sources sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

Dpx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation

appareil complet avec unité de protection

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

commande motorisée en option

Oui

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

2000...4000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

2000...4000 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

36 kA

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

Classe de protection (IP)

IP30

tension assignée (Ue)

220...690 V

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

2

Plage de réglage

320...400 A

Nbre de pôles

4

avec déclencheur à sous-tension intégré

Oui

Courant permanent nominal Iu

400 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

2

Info produit

Gamme

Dpx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85362090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.