Disjoncteur ouvert débrochable DMX³1600 42kA 3P 1250A avec unité MP2.10 028300

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 42 kA
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 1250 A

Disjoncteur ouvert complet version débrochable DMX³1600 pouvoir de coupure 42kA 415V~ 3P 1250A livré avec 1 contact auxiliaire NO/NF, 1 joint de porte et 1 unité de protection MP2.10 référence 028300 - à équiper d'une base débrochable

 
 

Détails du produit

Disjoncteur ouvert complet DMX³1600 version débrochable - A équiper d'une base débrochable
Livré avec :
- 1 contact auxiliaire NO/NF - 1 joint de porte- 1 unité de protection MP2.10 référence 028300
Pouvoir de coupure Icu 42kA en 415V~ - 3P - 1250A
Possibilité d'ajouter des accessoires de type auxiliaires de commande et de signalisation, verrouillage…
Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Dmx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation

appareil complet avec unité de protection

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

type de construction de l'appareil

technique de tiroir pour appareil encastré

commande motorisée en option

Oui

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

2500...42000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

750...12500 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

42 kA

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

commande motorisée intégrée

Non

position du raccordement de circuit principal

arrière

Classe de protection (IP)

IP30

tension assignée (Ue)

230...690 V

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

Plage de réglage

500...1250 A

Nbre de pôles

3

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

1250 A

Info produit

Gamme

Dmx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85362090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.