EkipDip LIG 630 XT5 3p

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique autre
 
 

Détails du produit


Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

TMAX XT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bobine à émission

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Non

Finition du raccordement électrique

autre

adapté à un relais de surcharge

Oui

adapté à un commutateur

Non

Info produit

Gamme

TMAX XT

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.