ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD pour NSXm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD - courant thermique conventionel 5A - charge minimum 2mA à 17Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'un contact auxiliaire standard unique qui fournit deux informations à distance sur l'état du disjoncteur. Il est utilisé sur les appareils Compact NSXm et PowerPact B. Le contact OF (ouvert/fermé) indique la position des contacts principaux du disjoncteur. Le contact SD (indication de déclenchement) indique si le disjoncteur s'est déclenché. Il existe un modèle de contact auxiliaire pour les informations OF et SD, selon l'endroit où il est installé dans l'appareil. Cet auxiliaire est un contact de type inverseur à point commun avec 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Le courant nominal est de 5A et la charge minimale est de 2mA à 17 VCC. Les catégories d'utilisation sont AC12 / AC13 / DC12 / DC13 / DC14. Compact NSXm embarque 2 contacts auxiliaires et leur présence est visible en face avant grâce à des drapeaux verts. Il est conforme à la norme CEI 60947-5-1.
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).

Compact nsxm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

Type de pose

autre

Modèle type

intégrable

Culot

sans

Info produit

Gamme

Compact nsxm

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.