ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 16kA - EverLink

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 16 kA
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 160 A

ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi protection distribution - déclencheur MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - PdC E - 16kA 415Vca 50/60Hz - cde par maneton - 12 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

 
 

Détails du produit

Ce disjoncteur différentiel à 4 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché. Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. La capacité de coupure (Icu) est de 16 kA rms à 415 V CA 50/60 Hz. Il offre une capacité de montage sur rail DIN et plaque intégrée et des auxiliaires à ressort visibles de l'extérieur. La tension de fonctionnement est de 440 V CA 50/60 Hz. Il présente de nouvelles fonctionnalités comme la technologie des connecteurs Everlink.
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).

Compact nsxm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation

appareil complet avec unité de protection

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

commande motorisée en option

Non

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

2000...2000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

94.5...1600 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

16 kA

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

Classe de protection (IP)

IP40

puissance dissipée

49.2 W

tension assignée (Ue)

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

Plage de réglage

63...160 A

Nbre de pôles

4

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

160 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Info produit

Gamme

Compact nsxm

Multiple de vente

1

Code Douane

85362090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.