Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 200/440Vca 50/60Hz -4P - pour les ComPacT NSX100-160
Il est installé directement sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut de fuite à la terre. Il est utilisé pour les disjoncteurs à 4 pôles. Il est conforme à la norme CEI 60947-2, annexe B. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 200 et 440 V CA 50/60 Hz. La sensibilité de fuite à la terre est réglable de 30 mA à 30 A. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du réseau de distribution, même s'il n'est alimenté que par 2 phases.
Vigipact
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
délai de temporisation du déclenchement max.
tension de fonctionnement nominale max. Ue
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
courant de défaut nominal
temps de retard ajustable
Gamme
Multiple de vente
Code Douane