Contact auxiliaire ou signal défaut DPX³160/250

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • montage d'appareils disjoncteur
  • fonction commutateur auxiliaire

Contact auxiliaire ou signal défaut 5A 250V~ pour le disjoncteur boîtier moulé DPX³

 
 

Détails du produit

Contact auxiliaire ou contact signal défaut 3A - 240V~ pour toute la gamme DPX³
La fonction contact auxiliaire (OC) permet la signalisation de la position des contacts principaux du disjoncteur ou de l'interrupteur (ouvert ou fermé) - Il n'est ni anticipé, ni retardé
La fonction contact signal défaut (CTR) indique que le disjoncteur a ouvert sur défaut, par action d'un déclencheur, par une manœuvre de débrochage ou par action mécanique sur le bouton ~test~ rouge
Contacts de type inverseur (NO-NC) à contact sec (libre de potentiel)
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

Dpx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

5 A

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

4

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

montage d'appareils

disjoncteur

type de tension

AC

fonction

commutateur auxiliaire

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Courant de commutation

5 A

largeur en nombre de modules

33.8

Tension

250 V

Info produit

Gamme

Dpx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.